ドリル 超硬S DCDCF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.9注文コード02587113品番DCDCF0390
参考基準価格(税別)¥31,540販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)3.9溝長(mm)27全長(mm)60シャンク径(Φmm)4材質超硬表面処理ダイヤコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする