NACHI(不二越)
ドリル 超硬S MQLPLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
10
4
3
5
6
7
ドリル径(Φmm)
3.9
3.9
3.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
10
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
全長(mm)
155
155
155
200
250
300
110
125
140
95
105
120
175
130
150
170
190
165
185
210
225
135
160
215
245
230
260
180
280
溝長(mm)
105
105
105
150
200
250
60
75
90
45
55
70
125
80
100
120
140
115
135
160
175
85
110
165
195
180
210
130
230
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02589703
品番
MQLPLD3.9X155
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.9
溝長(mm)
105
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング