曜日別特売
MQLPLD4.2X110 ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越) 02589825

ドリル 超硬S MQLPLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径5(Φmm)
ドリル径4.2(Φmm)
4.2
10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
全長110(mm)
110
200
250
300
125
140
155
95
105
120
175
130
150
170
190
165
185
210
225
135
160
215
245
230
260
180
280
溝長60(mm)
60
150
200
250
75
90
105
45
55
70
125
80
100
120
140
115
135
160
175
85
110
165
195
180
210
130
230
内容量1本注文コード02589825品番MQLPLD4.2X110
参考基準価格(税別)¥42,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)60全長(mm)110シャンク径(Φmm)5材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする