ドリル 超硬S MQLPLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02589895 品番 MQLPLD4.3X150
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ドリル径(Φmm)4.3 溝長(mm)100 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする