NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S MQLPLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02590902
品番
MQLPLD6.3X230
参考基準価格(税別)
¥87,550
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.3
溝長(mm)
180
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング