杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 内視鏡
LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594150
品番
TS-HM-25
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
仕様
●倍率:25×●有効視野:7.2mm●最小目盛:0.05mm●測定範囲:5.0mm
アズワン品番
67-6653-35