FINEPCR
FINEPCRの バイオ・食品(菌)関連用品
FINEPCRの 培養用品
FINEPCRの 培養機器/インキュベーター
ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02594746
品番
combi-V12
参考基準価格(税別)
¥645,720
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノブロッティング
ロティサリーの幅広い選択肢、特に小ボトルと大ボトル用の大容量ロティサリー。
仕様
●サイズ:全体/W468×D435×H443mm、内部/W365×D280×H286mm●消費電力:400W●電源:100〜240V●重量:33kg●温度範囲:5〜80℃±0.2℃●回転速度:7-40rpm
アズワン品番
67-6658-56