ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02594780 品番 combi-SV12
参考基準価格(税別)¥645,720 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
ロティサリーとシェーカーを一つの装置で。

仕様●サイズ:全体/W485×D425×H460mm、内部/W365×D280×H286mm●消費電力:450W●電源:100〜240V●重量:36kg●温度範囲:5〜80℃±0.2℃●回転速度:7-40rpm●シェーカー速度:40-300rpm アズワン品番67-6658-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする