曜日別特売
combi-SV120 ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ FINEPCR 02594789

ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
アズワン品番67-6658-60
内容量1台注文コード02594789品番combi-SV120
参考基準価格(税別)¥726,840販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
ロティサリーとシェイキングプレートとを1つになった大容量ハイブリダイジェーションインキュベーター。

仕様●サイズ:全体/W485×D425×H720mm、内部/W363×D278×H545mm●消費電力:900W●電源:100~240V●重量:44kg●温度範囲:5~80℃±0.2℃●回転速度:7-40rpm●シェーカー速度:40-300rpmアズワン品番67-6658-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする