タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S CDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02595242
品番
CDS-057:UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,640
この商品は
ドリル径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
40
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
5.7
材質
UM
直径(Φmm)
5.7