タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S CDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02595802
品番
CDS-085:UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,250
この商品は
ドリル径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
53
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
8.5
材質
UM
直径(Φmm)
8.5