仕様●性能●▼温度制御範囲:室温+10〜280℃●▼温度調節精度:±1℃(280℃設定)●▼温度分布精度:±10℃(280℃設定)●▼温度上昇時間:約60分●電源容量:AC100V 9.5A●排気口:内径34mm×2(天井部)●ヒータ:ワイヤヒータ 450W×2●制御部●▼制御方式:マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御●▼設定方式:サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定●▼運転モード:定値運転、オートストップ運転 クイックオートストップ運転、オートスタート運転●▼センサ:K熱電対●▼付帯機能:キャリブレーションオフセット機能●安全装置 コントローラ 自己診断機能:温度センサ異常、メモリ異常、自動過昇防止、測定温度異常●安全装置:漏電ブレーカ、液圧式独立過昇防止機能●内容積:28L●重さ:23kg●内寸法(幅×奥行×高さ):300×310×300mm●外寸法(幅×奥行×高さ):400×440×630mm●付属品:棚板 2枚 (棚荷重 約15kg/枚)、取扱説明書、保証書
アズワン品番67-6667-04