曜日別特売
CDSL-1110 UM ドリル 超硬S CDSL タンガロイ 02596694

ドリル 超硬S CDSL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.1注文コード02596694品番CDSL-1110 UM
参考基準価格(税別)¥172,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ドリル径(Φmm)11.1溝長(mm)175全長(mm)300シャンク径(Φmm)11.1材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする