ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02596810 品番 PI-B1010
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。

仕様●幅×長さ(mm): 100×100●外部リード(mm):12.5×32●リード長さ(mm):200●ヒーター表面温度: 常用250℃(あくまでも目安であり実際の使用環境により使用できる温度は変わります)●電圧:100V●容量:100W●電力密度: 1.静止空気中に吊るした場合:1.0w/cm2最大 2.被加熱物に密着させた場合: 1.5w/cm2最大●絶縁抵抗: DC500Vメガで100MΩ以上●厚さ: 0.2mm以下(リード接続部を除く)●使用上の注意●▼製品の仕様限度以上の温度では、使用しないでください。必ず温度制御して適切な温度で使用してください。●▼お客様ご自身での修理・改造・分解はしないでください。●▼腐食性雰囲気、高湿度雰囲気では使用しないでください。●▼リード線は、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●▼ヒーターは折り曲げたりしないでください。●▼煙が出ている、変なにおいがするなど、異常がある場合はすぐにヒーターの使用を停止してください。●▼保管する際は、直射日光の当たらない、清潔で乾燥した場所に保管してください。●▼被加熱物への密着度合いが低いと、異常高温となり、早期断線の原因となります。●▼被加熱物へ接着してご使用の場合はメーカー(坂口電熱)へご相談ください。●▼リード線の接合部は外的な力(引張り、曲げ等)に特に弱いのでご注意ください。●▼ヒーターを重ねて使用しないでください。●警告:本製品は取扱いを誤ると感電や火災などの事故を引き起こすこともありますので、使用時には下記事項を厳守してください。●【発火注意】●定格以上の電圧では絶対に使用しないでください。●防爆構造ではありませんので、引火性のある雰囲気では使用しないでください。●可燃物を近づけないでください。●【感電注意】●ヒーター表面およびリード線は、傷等をつけないでください。●屋内専用で防水構造ではありません。ヒーターに水、溶液、蒸気などがかからないようにしてください。●【高温注意】●使用中、使用直後はヒーターおよびその周辺機器は高温になっておりますので、十分冷えるまで触れないでください。 アズワン品番67-6668-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする