タンガロイ
ドリル 超硬S CDSL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.4
注文コード
02596843
品番
CDSL-1240 UM
参考基準価格(税別)
¥193,120
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.4
溝長(mm)
175
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
12.4
材質
UM
RoHS指令(10物質対応)
対応