クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型 セット品 3J1131-KWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02599741 品番3J1131-KW FA/A-72132/A-72126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

半導体・製薬・食品業界のクリーンルーム内での暑さ対策に適した、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。、スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。クリーンルーム用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
クリーンルーム用ファンジャケット(3J1131-KW FAサイズ)、A-72132 ファンユニットセット、A-72126 薄型リチウムイオンバッテリのセット品となります。二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、冷やしたいポイント(首元、脇)から空気が吹き出し、効果的なクーリングが可能です。

仕様●ファンジャケット素材:ポリエステル100%(表面素材導電糸入り)●色:白●サイズ:FA(S〜L)●着丈:49cm●肩巾:40cm●胸囲:103〜122cm●裾廻:98〜117cm●対応ファン:マキタ社製「A-72132 ファンユニットセット」●対応バッテリ:マキタ社製「A-72126 薄型リチウムイオンバッテリ」 アズワン品番67-6867-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする