バイオマッシャーT 1.5mL、Oリング付、PPフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30セット) 注文コード02599795 品番893012
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。

仕様●滅菌:未滅菌(オートクレーブ可)●入数:30セット(マイクロチューブ、フィルターチューブ、撹拌棒ごとにチャック付き内ポリ袋入り、まとめてチャック付き外ポリ袋入り)●内容物:マイクロチューブ×30個、フィルターチューブ×30個、撹拌棒×30個、説明書×1枚●材質:マイクロチューブ・フィルターチューブ・撹拌棒・フィルター(PP:ポリプロピレン)、Oリング(Nitrile rubber:ニトリルゴム)●マイクロチューブ:1.5mL、オートクレーブ可●フィルターチューブ:全長21mm、オートクレーブ可●撹拌棒:全長31mm、先端に十字型ブレード付、オートクレーブ可●フィルター:直径7mm、ポアサイズ80〜145μm、オートクレーブ可●Oリング:オートクレーブ可●外ポリ袋サイズ:W170×D170×H35mm●旧商品コード:NIP-30-1.5-O アズワン品番67-6868-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする