バイオマッシャーT 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(120セット) 注文コード02599811 品番893013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。

仕様●滅菌:未滅菌(オートクレーブ可)●入数:120セット(30セット製品が4セット入り、まとめてチャック付き外ポリ袋入り)●内容物:マイクロチューブ×120個、フィルターチューブ×120個、撹拌棒×120個、説明書×1枚●材質:マイクロチューブ・フィルターチューブ・撹拌棒・フィルター(PP:ポリプロピレン)●マイクロチューブ:1.5mL、オートクレーブ可●フィルターチューブ:全長21mm、オートクレーブ可●撹拌棒:全長31mm、先端に十字型ブレード付、オートクレーブ可●フィルター:直径7mm、ポアサイズ80〜145μm、オートクレーブ可●外ポリ袋サイズ:W350×D400×H70mm●旧商品コード:NIP-120-1.5 アズワン品番67-6868-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02599811 893013 02599820 893011 バイオマッシャーT 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ) バイオマッシャーT 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ) 1袋(30セット) 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする