バイオマッシャーX 未滅菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100セット) 注文コード02599856 品番893152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイオマッシャーV【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーUとの接続が可能です。

仕様●滅菌:未滅菌●入数:100セット(ダンボール箱入り)●内容物:バイオマッシャーX(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×100セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚●材質:遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●遠心チューブ:15mL、オートクレーブ可●フィルターチューブ:先端部内側ディンプル加工、全長75mm、オートクレーブ可●撹拌棒:全長118mm、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●フィルター:直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可●撹拌棒グリップ:全長25mm、直径10mm、オートクレーブ可●ダンボール箱サイズ:W315×D285×H220mm●旧商品コード:891391 アズワン品番67-6868-13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02599856 893152 02599847 893151 バイオマッシャーX 未滅菌 NIP(ニッピ) バイオマッシャーX 未滅菌 NIP(ニッピ) 1箱(20セット) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする