tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
ステンレス溶接金網 ピッチ10.0mm 目開き9.2mm メッシュ2.5 線径0.8mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02600021
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥84,700
販売価格(税別)
¥
77,000
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:0.8mm●目開き:9.2mm●ピッチ:10.0mm●開口率:84.6%●幅(mm):1000●長さ(m):9●m2重量(kg):0.8
アズワン品番
67-6868-25