tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験関連品
ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(15m)
注文コード
02600626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥152,100
販売価格(税込)
¥166,210
販売価格(税別)
¥
151,100
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:0.8mm●目開き:5.55mm●ピッチ:6.35mm●開口率:79.2%●幅(mm):1000●長さ(m):15●m2重量(kg):1.3
アズワン品番
67-6869-20