タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DRS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
14.3
注文コード
02601402
品番
DRS1430 G1F
参考基準価格(税別)
¥106,040
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
14.3
溝長(mm)
70
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
16
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応