タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.6
溝長(mm)
63
注文コード
02602188
品番
DSC056FL MD10
参考基準価格(税別)
¥45,350
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.6
溝長(mm)
63
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
6
材質
MD10
シャンク長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応