画像準備中

ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 溝長(mm)84 注文コード02602662 品番DSC080FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品はドリル径・溝長など200種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)84 全長(mm)128 シャンク径(Φmm)8 材質MD10 直径(Φmm)8 シャンク長(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする