弘進ゴム
ジクシー GS-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
25
26
27
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02603032
品番
D0012AN-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一体成型のPVC製カバー付き長靴です。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
サイズ(cm)
26
色
ブラック
種類
紳士用長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
735(Lサイズ)
機能
フラットインソール・履き口カバー付
丈(cm)
38(カバー6含)