弘進ゴム
ジクシー GS-04
一体成型のPVC製カバー付き長靴です。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
色
ブラック
種類
紳士用長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
735(Lサイズ)
機能
フラットインソール・履き口カバー付
丈(cm)
38(カバー6含)
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02603032
D0012AN-260
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603041
D0012AN-250
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603050
D0012AN-280
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603059
D0012AN-270
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください