曜日別特売
D0012AN-280 ジクシー GS-04 弘進ゴム 02603050

D0012AN-280 ジクシー GS-04 弘進ゴム 02603050
D0012AN-280 ジクシー GS-04 弘進ゴム 02603050
D0012AN-280 ジクシー GS-04 弘進ゴム 02603050
D0012AN-280 ジクシー GS-04 弘進ゴム 02603050
D0012AN-280 ジクシー GS-04 弘進ゴム 02603050
D0012AN-280 ジクシー GS-04 弘進ゴム 02603050

ジクシー GS-04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード02603050品番D0012AN-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

一体成型のPVC製カバー付き長靴です。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。

サイズ(cm)
28
色
ブラック
種類
紳士用長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
735(Lサイズ)
機能
フラットインソール・履き口カバー付
丈(cm)
38(カバー6含)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする