弘進ゴム
紳士長 マーテス NL-25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
24
24.5
25
25.5
26
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02603409
品番
B0204BF-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定番の軽量設計紳士黒長靴です。
サイズ(cm)
27
色
黒
種類
紳士長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
580(26cm)
機能
吸汗裏布・フラットインソール・軽量設計
丈(cm)
30