弘進ゴム
紳士長 マーテス NL-25
定番の軽量設計紳士黒長靴です。
色
黒
種類
紳士長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
580(26cm)
機能
吸汗裏布・フラットインソール・軽量設計
丈(cm)
30
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
27
28
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02603391
B0204BF-250
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603400
B0204BF-280
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603409
B0204BF-270
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603418
B0204BF-245
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603427
B0204BF-240
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603436
B0204BF-260
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603452
B0204BF-255
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください