曜日別特売
B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427

B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427
B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427
B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427
B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427
B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427
B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427
B0204BF-240 紳士長 マーテス NL-25 弘進ゴム 02603427

紳士長 マーテス NL-25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード02603427品番B0204BF-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

定番の軽量設計紳士黒長靴です。

サイズ(cm)
24
色
黒
種類
紳士長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
580(26cm)
機能
吸汗裏布・フラットインソール・軽量設計
丈(cm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする