曜日別特売
DSC119FM 超硬 ドリル 超硬S DSC タンガロイ 02603457

ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
ドリル径(Φmm)11.9
11.9
11.6
11.7
11.8
12
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全長(mm)146
溝長(mm)96
内容量1本注文コード02603457品番DSC119FM 超硬
参考基準価格(税別)¥82,670販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ドリル径(Φmm)11.9溝長(mm)96全長(mm)146シャンク径(Φmm)12材質超硬シャンク長(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする