タンガロイ
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
11
12
13
14
15
16
ドリル径(Φmm)
12
12
12
11.6
11.7
11.8
11.9
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全長(mm)
146
159
132
164
136
170
141
176
146
150
156
160
166
180
186
溝長(mm)
96
111
84
116
88
121
92
126
96
100
104
108
112
120
124
128
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02603475
品番
DSC120FM 超硬
参考基準価格(税別)
¥82,670
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
96
全長(mm)
146
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応