曜日別特売
お試し品 超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ モノタロウ 02603969

モノタロウ

超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ

(23件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(500g)
注文コード
02603969
品番
お試し品
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。
今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。
さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。
ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。
内容量は500gなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。

用途
工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分
界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤
pH
13.0以上
液性
アルカリ性
販売区分
業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品、白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
※頑固な汚れに対しては、しばらく放置したのちに拭き取って下さい。
※傷んだ塗装面等は、ハガレや変色のおそれがあるので、必ず目立たない所で試してからお使いください。
MonotaRO 超濃縮油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 商品購入&レビュー投稿で500円値引クーポンプレゼント!12/14(月)までキャンペーン特別価格1,498円→1,098円
対象期間:
2026/9/14(月)~2026/12/14(月)
対象商品:
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方にモノタロウで使用できる500円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/14(木)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

この動画は、18人が参考にしています。
※映像の無断複製・無断使用・加工を禁じます
この動画は、13人が参考にしています。
※映像の無断複製・無断使用・加工を禁じます
この動画は、11人が参考にしています。
※映像の無断複製・無断使用・加工を禁じます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-18
用途: 車や自転車のパーツ洗浄
サービス業

食器洗い洗剤を使っていたが、より簡単に汚れを落とせる洗剤が欲しくて購入。
汚れがよく落ち、今のところ満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 11789341
2026-10-14
用途: 工場内の油汚れ清掃

油汚れの清掃に使用しました。汚れ落ちが良く、頑固な油汚れにも効果を感じました。濃縮タイプなので、用途に応じて希釈して使えるのも便利です。今後も継続して使用したいと思います。

対象商品 : 11789341
2026-10-13
用途: 清掃作業
卸売・小売業

清掃作業で使用しましたが、汚れがしっかり落ちて使いやすい洗剤でした。作業もスムーズに進み、仕上がりにも満足しています。使い勝手が良く、今後もぜひ使用したいと思います。

対象商品 : 02603969
2026-09-28
用途: 油汚れに是非!
建設業・工事業

普通の洗剤や酸素系漂白剤等でも落ちない頑固な汚れに使用した所綺麗に落ちました。
油汚れに特に強く届いて間もないですが重宝しております。

対象商品 : 11789341
2026-09-26
用途: 工場油よごれ掃除

ビックリするくらい油汚れが簡単に落ちます。ただ、濃縮の意味が分からない人に使わせるととんでもないコスト増になるのが問題です。

対象商品 : 02603969
2026-11-10
用途: 農具機、車、バイクの洗浄
その他業種

整備した後の油汚れ等の洗浄に使用しました。
流石に固着した汚れまでは完全には落とせませんでしたが、パーツクリーナー等で洗浄するよりかはコスパは良いです

対象商品 : 11789341
2026-10-03
用途: ステンレスの汚れ
製造業

予想よりも良い出来です。
油よごれもだいたいおちますね。
希望としては、500じゃなくて
一斗缶で販売して欲しいですね

対象商品 : 02603969
2026-11-03
用途: キッチンの掃除
その他業種

簡単に油汚れが落ちてレンジ周りの掃除が少し楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする