SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の コーヒー用品・コーヒーマシン
SUGICO(スギコ)の コーヒー用品
オーガナイザー用ボックス TO-5412シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6878-17
注文コード
02604738
品番
TO-5412PD
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:127×300×H106mm●色:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●コード番号:TA2455
アズワン品番
67-6878-17