アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
木目調 折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02605377
品番
6416
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
木箱のような外観で"とれたて感"を演出!!、※木目調の風合いデザインのため、発注ロットによりばらつきがございます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:600×400×H179mm●有効内寸:572×372×H172mm●折りたたみ寸法:600×400×H35mm●容量:36.6L●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF7235
アズワン品番
67-6884-14