アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
木目調 折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02605386
品番
6419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
木箱のような外観で"とれたて感"を演出!!、※木目調の風合いデザインのため、発注ロットによりばらつきがございます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:600×400×H206mm●有効内寸:572×372×H199mm●折りたたみ寸法:600×400×H35mm●容量:42.3L●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF7236
アズワン品番
67-6884-15