ドリル 超硬S FDC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02605548 品番 FDC0930L:G1F G1F
参考基準価格(税別)¥80,540 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ドリル径(Φmm)9.3 溝長(mm)105 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)10 材質G1F RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする