タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SCD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.8
注文コード
02606695
品番
SCD-078 G2
参考基準価格(税別)
¥54,740
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.8
溝長(mm)
55
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
7.8
材質
G2
RoHS指令(10物質対応)
対応