タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SCD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11.4
注文コード
02607002
品番
SCD-114 G2
参考基準価格(税別)
¥109,420
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.4
溝長(mm)
70
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
11.4
材質
G2
RoHS指令(10物質対応)
対応