ノースクリーン マルチ マイクロ スムーズクロス NC-3040シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02608430 品番NC-3040BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超極細繊維は、洗剤なしでも汚れを落とし、ホコリを拭き取り、水拭き、から拭きにも素材の傷を付けずに使用できます。、特に拭き取りの気になるガラス、ステンレス等により効果を発揮します。、用途:鏡・ガラス・食器・陶器・ステンレス・アルミ・プラスチック・金属・家電製品・家具・厨房器具・自動車等。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×400mm●色:ブルー●材質:ポリエステル80%、ポリアミド20%●コード番号:AG6267 アズワン品番67-6893-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする