吉田織物
吉田織物の バス用品
吉田織物の バスタオル・フェイスタオル
スレン高級フェイスタオル240匁 1組 12枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(12枚)
注文コード
02608448
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スレン染は高熱・摩擦に強く、塩素系漂白剤に対する耐脱色、耐変退色にも強い加工です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:320×860mm●色:ピンク●材質:綿100%●コード番号:AG5405
アズワン品番
67-6893-65