スレン高級フェイスタオル240匁 1組 12枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(12枚) 注文コード02608509 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スレン染は高熱・摩擦に強く、塩素系漂白剤に対する耐脱色、耐変退色にも強い加工です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:320×860mm●色:ブルー●材質:綿100%●コード番号:AG5404 アズワン品番67-6893-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする