エアータオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02608956 品番PW-T10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
低騒音。トップクラス省エネ。二度拭き Wノズル。上段ノズル。▼手のひらから指の間まで、広範囲の水滴を吹き 飛ばします。また、手を抜き出す前に、指先に 残った水滴を確実に拭い去ります。下段ノズル。▼指先に集まる大きな水滴をねらって、集中的に 吹き飛ばします。

仕様●サイズ:300×189×H670mm●重量:7.7kg●電源:単相100V 50/60Hz 995W(入・強)●吹出し風速:110m/s●風量切換:強/弱●乾燥時間:約3〜6秒●騒音値:55dB●コード長さ:1.5m(連結端子接続も可能)●コード番号:AG5484 アズワン品番67-6896-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする