エアータオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02608965 品番KTM-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイスピード乾燥風速120m/秒。省エネ設計消費電力730W(強・温風入)を実現。水受けカップの凹凸をなくし、清掃しやすくなりました。水受けカップの容量UP(0.45→0.7L)。本体まるごと抗菌加工。

仕様●サイズ:256×148×H490mm●抗菌●重量:4.7kg●電源:AC200V 50/60Hz●消費電力:830W(温風入・強)●風量調節:強・中・弱(ボタンを1秒押して切りかえ)●材質:ABS樹脂(抗菌)ホワイト●電源コード:1.5m(プラグなし)●コード番号:AG4636 アズワン品番67-6896-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする