3M エンハンスマット#500

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02609139 品番 -
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,230 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ポリプロピレンの極太繊維と極細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を瞬間吸収します。、乾燥時間も短く、常設のインドアマットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに適しています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1200×1800mm●色:グレー●材質:ポリプロピレン(裏地:塩化ビニール)●コード番号:AG2544 アズワン品番67-6896-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする