イノヴァツール
ドリル 超硬S TP400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.5
注文コード
02609197
品番
TP400-M10
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
25
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子
刃数
3
呼び寸法
M10
表面処理
TiNコーティング