イノヴァツール
ドリル 超硬S TP400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.2
注文コード
02609206
品番
TP400-M12
参考基準価格(税別)
¥52,850
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
30
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子
刃数
3
呼び寸法
M12
表面処理
TiNコーティング