曜日別特売
- サンコーマットフレーム サンコー(生活用品) 02609218

サンコーマットフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番67-6897-06
内容量1枚注文コード02609218品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

用途、▼クリーンルーム、手術室、中央材料室、ICU、CCU、▼新生児室、分娩室、人工透析室、各科診察室、▼放射線室、中央検査室、臨床検査センター、調剤室、▼医薬品、食品、エレクトロニクス、精密工業、コンピューター室、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×1250mm●色:グリーン系●コード番号:AG2577アズワン品番67-6897-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする