サンコーマットフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02609227 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

用途、▼クリーンルーム、手術室、中央材料室、ICU、CCU、▼新生児室、分娩室、人工透析室、各科診察室、▼放射線室、中央検査室、臨床検査センター、調剤室、▼医薬品、食品、エレクトロニクス、精密工業、コンピューター室、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:570×880mm●色:グリーン系●コード番号:AG2576 設置場所屋内 アズワン品番67-6897-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする