曜日別特売

ドリル 超硬S TP400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.3注文コード02609285品番TP400-M4
参考基準価格(税別)¥22,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)3.3溝長(mm)15全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質超微粒子刃数3呼び寸法M4表面処理TiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする